Motion
10583
Machos de roscar - Serie 2115 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, #10 – 32 tamaño de rosca, UNF, dirección derecha
Artículo MI #04814640
No. Fabricante 10583
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Machos de roscar - Serie 2115 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, #10 – 32 tamaño de rosca, UNF, dirección derecha
Artículo MI #04814640
No. Fabricante 10583
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Profundidad de roscado
    7/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 32

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2115
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
10583 MACHO DE ROSCAR 10-32 CÓNICO 4FL HSS GP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo