Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 20
Details
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie2111
- Tipo de toqueSTI (canal recto)
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
10615 JUEGO DE TOMAS 1/4-20 4FL HSS