Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.255 pulg.
- Profundidad de roscado1 pulg.
- Rosca Longitud1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 28
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie2111
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF