Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 16
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie2111
- Tipo de toqueSTI (canal recto)
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC