Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-11/16 pulg.
- Longitud de la rosca2-7/32 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8 – 14
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie2111
- Tipo de toqueSTI (canal recto)
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF