Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-11/16 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Profundidad de roscado3/8 pulg.
- Rosca Longitud3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#1 – 64
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie4125
- Estilo de toqueMacho de roscar de punta en espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH2
- Rosca estándarUNC