Especificaciones
Dimensions
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Profundidad de roscado7/16 pulg.
- Thread Length7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#2 – 64
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes2
- Serie4125
- Estilo de toqueMacho de roscar de punta en espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH2
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
10860 TOMA 2-64 SP ENCHUFE PT 2FL H2