Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Longitud de la rosca7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 32
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie4115
- Tipo de toqueSTI (canal recto)
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNF