Motion
11670
Machos de roscar - Serie 4115 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, #12 – 24 Tamaño de rosca, UNC, dirección derecha
Artículo MI #04814809
No. Fabricante 11670
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Machos de roscar - Serie 4115 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, #12 – 24 Tamaño de rosca, UNC, dirección derecha
Artículo MI #04814809
No. Fabricante 11670
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.220 pulg.
  • Profundidad de roscado
    15/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #12 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    4115
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
11670 TOMA 12-24 ENCHUFE 4FL H3 HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo