Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.220 pulg.
- Profundidad de roscado15/16 pulg.
- Rosca Longitud15/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#12 – 28
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie4115
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF