Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.255 pulg.
- Profundidad de roscado1 pulg.
- Longitud de la rosca1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 28
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie4113-H
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF