Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Diámetro del mango0.318 pulg.
- Profundidad de roscado1-1/8 pulg.
- Rosca Longitud1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 18
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie4120
- Estilo de toqueMacho de roscar de punta en espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
11962 TOMA 5/16-18 SP ENCHUFE PT 2FL