Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Diámetro del mango0.381 pulg.
- Profundidad de roscado1-1/4 pulg.
- Rosca Longitud1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 24
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie4111
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
12325 TAP 3/8-24 BTM 4FL H3 HSS