Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.59 pulg.
- Diámetro del mango0.429 pulg.
- Profundidad de roscado1.66 pulg.
- Rosca Longitud1.66 pulg.
- Tamaño de la roscaM14 x 1.25
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie4114
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH4
- Rosca estándarSistema métrico