Motion
12882
Machos de roscar - Serie 4111 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 5/8 – 11 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #04814896
No. Fabricante 12882
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Machos de roscar - Serie 4111 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 5/8 – 11 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #04814896
No. Fabricante 12882
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.480 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1-13/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 – 11

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    4111
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
12882 TAP 5/8-11 BTM 4FL H3 HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo