Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5-1/8 pulg.
- Diámetro del mango0.800 pulg.
- Profundidad de roscado2-1/2 pulg.
- Rosca Longitud2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1 – 14
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie4111
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH4
- Rosca estándarNS