Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6-3/8 pulg.
- Diámetro del mango1.233 pulg.
- Profundidad de roscado3 pulg.
- Rosca Longitud3 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2 – 6
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie4111
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH4
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
13454 TAP 1-1/2-6 CONO 4FL H4