Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Proyección0.250-0.374 pulg.
- Diámetro del mango5/16 pulg.
- Longitud de la rosca3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/8 – 27
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie2165
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPT