Motion
13955
Macho de roscar de tubo, serie 2165 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/2 – 14 , NPT
Artículo MI #04814942
No. Fabricante 13955
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo, serie 2165 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/2 – 14 , NPT
Artículo MI #04814942
No. Fabricante 13955
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Proyección
    0.518-0.642 pulg.
  • Diámetro del mango
    11/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 14

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    2165
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
13955 TAP 1/2-14NPT 4FL HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo