Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Proyección0.504-0.628 pulg.
- Diámetro del mango0.9063 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 – 14
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- Serie2165
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPT