Motion
14011
Macho de roscar de tubo, serie 3165 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/8 – 27 , NPT
Artículo MI #04814949
No. Fabricante 14011
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo, serie 3165 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/8 – 27 , NPT
Artículo MI #04814949
No. Fabricante 14011
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Proyección
    0.250-0.374 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/8 – 27

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    3165
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
14011 TAP 1/8-27NPT 4FL MANGO SML

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo