Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-7/16 pulg.
- Proyección0.398-0.522 pulg.
- Diámetro del mango9/16 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 18
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie3165
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPT