Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-9/16 pulg.
- Proyección0.392-0.516 pulg.
- Diámetro del mango0.7000 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/16 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 18
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Rosca interrumpidaInterrumpido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- Serie3168
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPT