Motion
15390
Machos de roscar - Serie 4124 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M10 x 1.5 , métrico, dirección derecha
Artículo MI #04814982
No. Fabricante 15390
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Machos de roscar - Serie 4124 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M10 x 1.5 , métrico, dirección derecha
Artículo MI #04814982
No. Fabricante 15390
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.940 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.381 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1.25 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1.25 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    4124
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
15390 MACHO DE ROSCAR M10X1.5 BTM 4FL D6 S/OX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo