Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-5/32 pulg.
- Diámetro del mango0.323 pulg.
- Profundidad de roscado1-7/16 pulg.
- Longitud de la rosca1-7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 24
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Serie4116
- Estilo de toqueTap de STI
- Tipo de toqueCanal en espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNF