Motion
15840
Rosca de roscar (STI) Serie 4116 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Bisel de tapón, 4 canales, Tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC
Artículo MI #04814991
No. Fabricante 15840
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rosca de roscar (STI) Serie 4116 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Bisel de tapón, 4 canales, Tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC
Artículo MI #04814991
No. Fabricante 15840
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.480 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1-13/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Mango extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    4116
  • Estilo de toque
    Tap de STI
  • Tipo de toque
    Canal en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
15840 TOMA STI 1/2-13 ENCHUFE 4FL H3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo