Motion
15991
Macho de roscar de punta en espiral, serie 4120 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/4 – 28 , UNF
Artículo MI #04814996
No. Fabricante 15991
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 4120 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/4 – 28 , UNF
Artículo MI #04814996
No. Fabricante 15991
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.255 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 28

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    4120
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
15991 TOMA 1/4-28 SP ENCHUFE PT 3FL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo