Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5-7/16 pulg.
- Longitud de la rosca2-9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/8 – 12
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie4111
- Tipo de toqueSTI (canal recto)
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH4
- Rosca estándarUNF