Motion
16840
Juego de 4111-Series1, tamaño de rosca de a , 4 canales, 3 machos de roscar totales
Artículo MI #04815019
No. Fabricante 16840
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de 4111-Series1, tamaño de rosca de a , 4 canales, 3 machos de roscar totales
Artículo MI #04815019
No. Fabricante 16840
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 – 6

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Macho de roscar de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de derivaciones
    3
  • Serie
    4111
  • Tipo de toque
    STI (canal recto)
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H4
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
16840 JUEGO DE TOMAS 1-1/2-6 4FL H4 HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"