Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.194 pulg.
- Profundidad de roscado7/8 pulg.
- Rosca Longitud7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 32
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie2000
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaP6
- Rosca estándarUNF