Motion
17732
Macho de roscar moldeador - Serie 2000 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, tamaño de rosca 5/16 – 18 , estándar de rosca UNC
Artículo MI #04815027
No. Fabricante 17732
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar moldeador - Serie 2000 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, tamaño de rosca 5/16 – 18 , estándar de rosca UNC
Artículo MI #04815027
No. Fabricante 17732
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.318 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1-1/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No
  • Mango extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    2000
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    P7
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
17732 MACHO DE ROSCAR 5/16-18 , TERCER TAPÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo