Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.367 pulg.
- Profundidad de roscado1-21/32 pulg.
- Rosca Longitud1-21/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie2000
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaP8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
17798 MACHO DE ROSCAR 1/2-13 , TERCER TAPÓN