Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Profundidad de roscado0.69 pulg.
- Rosca Longitud0.69 pulg.
- Tamaño de la roscaM3.5 x 0.6
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie4124
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD4
- Rosca estándarSistema métrico
Descripción general
Descripción del fabricante
18013 TAP M3.5X0.6 TAPÓN 3FL D4