Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.255 pulg.
- Profundidad de roscado1 pulg.
- Rosca Longitud1 pulg.
- Tamaño de la roscaM6 x 1
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie4124
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD5
- Rosca estándarSistema métrico
Descripción general
Descripción del fabricante
18026 TAP M6X1 BTM 4FL D5 HSS