Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.72 pulg.
- Diámetro del mango0.318 pulg.
- Profundidad de roscado1.12 pulg.
- Rosca Longitud1.12 pulg.
- Tamaño de la roscaM8 x 1.25
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie4124
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD5
- Rosca estándarSistema métrico