Motion
18082
Machos de roscar - Serie 4124 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M24 x 3 , métrico, dirección derecha
Artículo MI #04815061
No. Fabricante 18082
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Machos de roscar - Serie 4124 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M24 x 3 , métrico, dirección derecha
Artículo MI #04815061
No. Fabricante 18082
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.91 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.760 pulg.
  • Profundidad de roscado
    2.22 pulg.
  • Rosca Longitud  
    2.22 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 3

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    4124
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D8
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
18082 TOMA M24X3 ENCHUFE 4FL D8 HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"