Motion
18115
Macho de roscar de punta en espiral, serie 4134 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca M3 x 0.5 , métrico
Artículo MI #04815062
No. Fabricante 18115
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 4134 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca M3 x 0.5 , métrico
Artículo MI #04815062
No. Fabricante 18115
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.94 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.62 pulg.
  • Profundidad de roscado
    0.62 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.62 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3 x 0.5

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    4134
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D3
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
18115 TOMA M3X0.5 SP ENCHUFE PT 2FL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"