Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.38 pulg.
- Diámetro del mango0.88 pulg.
- Profundidad de roscado0.88 pulg.
- Rosca Longitud0.88 pulg.
- Tamaño de la roscaM5 x 0.8
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie4134
- Estilo de toqueMacho de roscar de punta en espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD4
- Rosca estándarSistema métrico