Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
- Profundidad de roscado1 pulg.
- Rosca Longitud1 pulg.
- Tamaño de la roscaM6 x 1
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie4134
- Estilo de toqueMacho de roscar de punta en espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD5
- Rosca estándarSistema métrico