Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.16 pulg.
- Diámetro del mango0.323 pulg.
- Profundidad de roscado1.44 pulg.
- Rosca Longitud1.44 pulg.
- Tamaño de la roscaM10 x 1
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie4114
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarSistema métrico