Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-13/16 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Profundidad de roscado1/2 pulg.
- Rosca Longitud1/2 pulg.
- Tamaño de la roscaM2.5 x 0.45
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Estilo de toqueMacho de roscar de punta en espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD3
- Rosca estándarSistema métrico