Motion
VV5QC11-05C6MD0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-05C6MD0

Colector VQC
Artículo MI #04815323
No. Fabricante VV5QC11-05C6MD0
Precio313.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-05C6MD0

Colector VQC
Artículo MI #04815323
No. Fabricante VV5QC11-05C6MD0
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
Precio313.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    185.5 mm
  • Ancho general
    93.5 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQC1000
  • Puerto(s) del colector
    6 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VQC
  • Tipo de cableado
    Conector circular

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5QC11-05C6MD0
  • Colector enchufable de montaje en base para válvula VQC1000
  • La carcasa protectora cumple con IP67 para proteger del polvo y la humedad
  • Máximo de 12 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional
  • 21 tamaños de puerto disponibles

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"