Motion
85738
Cepillo de disco miniatura de máxima densidad Burr-Rx 2", 0,035/80CG Relleno engarzado
Artículo MI #04815921
No. Fabricante 85738
Precio242.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de disco miniatura de máxima densidad Burr-Rx 2", 0,035/80CG Relleno engarzado
Artículo MI #04815921
No. Fabricante 85738
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
Precio242.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.035 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.035 pulg.
  • Longitud total
    1.9500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    012382857387
  • Tipo de producto
    Cepillos de disco
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Recto
  • UPC_NO
    012382857387

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE DISCO DE 85738 2" DE ALTA AGRESIVIDAD
  • Copa de aluminio maquinado de precisión
  • Diseñado para ser el medio más rentable para aplicaciones que requieren una herramienta de cepillado más pequeña
  • Calidad media
  • grano 80

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"