Motion
5504891
Punta de broca reemplazable serie IDI-SG, Estilo de plaquita: IDI, Diámetro máximo de broca: 0.531", Longitud: 0.236"
Artículo MI #04816049
No. Fabricante 5504891
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de broca reemplazable serie IDI-SG, Estilo de plaquita: IDI, Diámetro máximo de broca: 0.531", Longitud: 0.236"
Artículo MI #04816049
No. Fabricante 5504891
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    0.236 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    0.531 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    IDI 0531-SG
  • Estilo de plaquita
    IDI
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Serie
    IDI-SG

Descripción general

Descripción del fabricante
5504891 IDI 0531-SG IC908

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno