Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada3/4 en MNPT
- Tamaño del puerto de salida3/8 en FNPT
Detalles
- Caballos de fuerza1/10 CV
- Presión máxima10.8 psi
- Material de la junta tóricaNitrilo
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable
- SelloFluoroelastómero (FKM)
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoNo sumergible
- Voltaje115 V
- Materiales húmedosNitrilo con inserto de acero inoxidable