Motion
ETP-T45

ZERO MAX
ETP-T45

Casquillo sin llave - Serie ETP-TECHNO , 45 mm ID, 56 mm OD
Artículo MI #04816095
No. Fabricante ETP-T45
Precio1,577.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-T45

Casquillo sin llave - Serie ETP-TECHNO , 45 mm ID, 56 mm OD
Artículo MI #04816095
No. Fabricante ETP-T45
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
Precio1,577.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M16
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    56 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16
  • Peso
    2.73 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    18 pies-libras
  • Serie
    ETP-TECHNO
  • Fuerza axial transmisible
    13938 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-T-45 CPLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo