Motion
G1X250RG4
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 25000 rpm
Artículo MI #04816107
No. Fabricante G1X250RG4
Precio986.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 25000 rpm
Artículo MI #04816107
No. Fabricante G1X250RG4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio986.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.25 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    9.13 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.30 lb

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
    No
  • Consumo de aire en carga
    25.0 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.40 CV
  • Número de Upc del fabricante
    663024004425
  • Velocidad máxima
    25000 rpm
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca
  • UPC_NO
    663024004425

Descripción general

Descripción del fabricante
G1X250RG4 AMOLADORA DE AIRE EXT. A 25000 RPM
  • Comodidad: en casa, en entornos industriales, de maquinaria pesada, de construcción y más, esta herramienta ligera presenta un diseño ergonómico y bajas vibraciones que facilitan un poco incluso los trabajos más difíciles
  • Fiabilidad: la carcasa de compuesto ligera de esta herramienta significa que funcionará bien una y otra vez, incluso en medio de cambios de temperatura difíciles
  • Acceso: con configuraciones rectas, angulares y extendidas, esta herramienta está diseñada para tener éxito incluso en los espacios más reducidos.