Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca3.7 mm
- Longitud del canal20 mm
- Longitud total62 mm
- Diámetro del mango6 mm
- Longitud del mango36 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiAlN
- MaterialMetal duro
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto140 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR458
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónDIN 6537
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
5981093 3.7MM BROCA