Motion
16028-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 210 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04816236
No. Fabricante 16028-C3
Precio1,105.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 210 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04816236
No. Fabricante 16028-C3
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
Precio1,105.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    16028-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 140 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 210 mm y ancho total de 22 mm para aplicaciones radiales pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    16028-C3
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    86000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    87000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    160
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801270632

Descripción general

Descripción del fabricante
16028-C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"