Motion
7312 BEGBP

SKF
7312 BEGBP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 130 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #04816350
No. Fabricante 7312 BEGBP
Precio557.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7312 BEGBP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 130 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #04816350
No. Fabricante 7312 BEGBP
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
Precio557.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.83 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7312 BEGBP
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Precarga moderada
  • Número de Upc del fabricante
    7316577150738
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    104 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    76.5 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    73
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577150738

Descripción general

Descripción del fabricante
7312 BEGBP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno